画像準備中

プラグトップ 13A スイッチ ネオン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52715734 品番2138
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様コネクタ タイプ:英国主電源 プラグ 定格電流:13A コネクタ 色:ホワイト コネクタ 本体 材質:- 定格電圧 VAC:250V 製品群:- ヒューズ電流:13A 種別:プラグ アズワン品番65-1492-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする