プラグ & ソケット コネクタ ハウジング

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ ハウジング RCPT 2 WAY ナイロン 製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 材質:ナイロン 66/6 列数:1 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:600V 注文コード52716477 品番794896-1
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ ハウジング RCPT 2 WAY ナイロン 製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 材質:ナイロン 66/6 列数:1 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:600V アズワン品番65-1418-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする