画像準備中

プラグ & ソケット コネクタ ハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:VAL-U-LOK シリーズ コネクタ システム SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 可燃性評価:UL94V-2 列数:2 注文コード52716486 品番794954-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:VAL-U-LOK シリーズ コネクタ システム SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 可燃性評価:UL94V-2 列数:2 アズワン品番65-1414-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする