内容量1個
仕様HOUSING インライン 4WAY 製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 色:ホワイト コンタクトあたりの最大電流:10.5A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 列数:2 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:20ーC テスト電圧:1500V
注文コード52716520
品番794188-1