画像準備中

プラグ & ソケット コネクタ ハウジング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Serie 製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:20 ピッチ間隔3.8mm 適合製品:D-3100D Dynamic シリーズ コネクタ 定格電流:15A コンタクトあたりの最大電流:8A 絶縁耐力:1500V/m 絶縁抵抗:10mΩ 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:250V 注文コード52716529 品番178289-8.
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様Serie 製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:20 ピッチ間隔3.8mm 適合製品:D-3100D Dynamic シリーズ コネクタ 定格電流:15A コンタクトあたりの最大電流:8A 絶縁耐力:1500V/m 絶縁抵抗:10mΩ 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1581-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする