TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
プラグ & ソケット コネクタ ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Serie 製品群:Dynamic D-3000 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:D-3100D Dynamic シリーズ コネクタ 認証/認定/規格:CSA TUV UL 定格電流:15A コンタクトあたりの最大電流:10A 絶縁耐力:1500V/m 絶縁抵抗:10mΩ 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:250V
注文コード
52716547
品番
178289-3..
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Serie 製品群:Dynamic D-3000 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:D-3100D Dynamic シリーズ コネクタ 認証/認定/規格:CSA TUV UL 定格電流:15A コンタクトあたりの最大電流:10A 絶縁耐力:1500V/m 絶縁抵抗:10mΩ 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:250V
アズワン品番
65-1581-38