仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:8200 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 最大ワイヤサイズAWG:28AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG
アズワン品番65-1488-74