プラグ/RCPT ハウジング 1POS PC パープル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52717378 品番1327G23-BK
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様製品群:Powerpole PP15-45 シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson Powerpole PP15-45 シリーズ パワー コンタクト アズワン品番65-1381-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする