河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全166種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52720133
品番
SPOGB1010-20DK
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)150
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
45.8
基板寸法(mm)
920×920
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1015×1000×200