ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2接続口径1/2流れ方向右→左付属品ブラケット付全長(mm)204.9質量(kg)0.36タイプノーマルクローズオートドレン付ボディサイズ40最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)70ねじの種類Rc寸法S(mm)10.5寸法D(mm)35.5寸法E(mm)38.4寸法B(mm)186.9寸法C(mm)18寸法T(mm)70材質(ケース)ポリカーボネートドレン貯留量(cm3)45寸法M(mm)50寸法N(mm)54使用流体空気寸法J(mm)35.5寸法G(mm)40寸法Q(mm)26寸法R(mm)8.5寸法U(mm)2.3寸法V(mm)35保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出フロート式オートドレン(N.C)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ケースガードなし寸法P11/2