河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 熱機器収納キャビネット
熱機器収納キャビネット BXTH
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52725462
品番
BXTH9060-14K
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)115、(ハンドル下)90
材質
木板製
保護等級
IP2X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
20.7
基板寸法(mm)
820×520
ドア
片扉
構造
額縁構造
使用ハンドル
KH-80T(平面ハンドル)
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
900×600×140