モノタロウの ガラス・樹脂・金属容器
モノタロウの びん/容器類
モノタロウの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(110本)
注文コード
52725708
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途
液体・粉末試料の保管
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
容量(mL)
9
材質(キャップ)
PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)
本体:180、キャップ:70、パッキン:50
口内径×胴径×高さ(mm)
11.54×22×50
パッキン
付き
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※容量は目安となります。
※常圧での使用を想定しております。
※クリーンルーム内で生産された商品ではありません。
※梱包材等の埃やチリが瓶内に入っている場合があります。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
※横倒しにして保管すると漏れる恐れがあります。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※内容物が当該商品の仕様で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行ってください。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。
フタを閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。