河村電器産業
ネットワークラック ITN
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52727648
品番
ITN19-1110W
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
180
種類から選べます
他の種類を見る
省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック
材質
スチール製
質量(kg)
76
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
外形寸法(mm)
1000×700×1100
使用場所
屋内用
マウント
19インチ/EIA規格/M5タップ
パネル取付有効スペース
19U
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません