曜日別特売
AR20K-F02BG-1N-B 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52730004

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2管接続口径G1/4注文コード52730004品番AR20K-F02BG-1N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,830
管接続口径G1/4設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5全長(mm)94ボディサイズ20ねじの種類G使用流体空気圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする