曜日別特売

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K - SMC
内容量1個
全87種類を絞り込む
管接続口径
87種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
最高使用圧力(MPa)
保証耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52729767AR20K-01BE-1NY-B-Rc1/80.02~0.2-1.01.5
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729785AR20K-01BG-1NR-B-Rc1/80.02~0.2-1.01.5
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729794AR20K-01BG-NR-B-Rc1/80.05~0.85-1.01.5
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729837AR20K-01G-1NR-B-Rc1/80.02~0.2-1.01.5
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729846AR20K-01GH-1-B-Rc1/80.02~0.2-1.01.5
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729855AR20K-01GH-N-B-Rc1/80.05~0.85-1.01.5
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729889AR20K-01-NR-B-Rc1/80.05~0.85-1.01.5
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729907AR20K-02B-1NR-B-Rc1/40.02~0.2-1.01.5
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729916AR20K-02BE-1NY-B-Rc1/40.02~0.2-1.01.5
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729943AR20K-02BG-1NY-B-Rc1/40.02~0.2-1.01.5
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52729995AR20K-F01E-N-B-G1/80.05~0.85-1.01.5
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52730013AR20K-F02B-NR-B-G1/40.05~0.85-1.01.5
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
52730038AR20K-N01BE-N-B-NPT1/80.05~0.85-1.01.5
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52730074AR20K-N02BG-1-B-NPT1/40.02~0.2-1.01.5
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52730083AR20K-N02G-N-B-NPT1/40.05~0.85-1.01.5
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52730099AR20K-N02H-R-B-NPT1/40.05~0.85-1.01.5
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735087AR20K-01-1R-B-Rc1/8----
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735096AR20K-01B-1RY-B-Rc1/8----
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735105AR20K-01BE3-RY-B-Rc1/8----
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735123AR20K-01B-NY-B-Rc1/8----
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735148AR20K-01GH-1N-B-Rc1/8----
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735157AR20K-01GH-1NY-B-Rc1/8----
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735166AR20K-01GH-NY-B-Rc1/8----
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735175AR20K-01M-1R-B-Rc1/8----
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735209AR20K-02BE-1NR-B-Rc1/4----
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735236AR20K-02EH-1NR-B-Rc1/4----
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735288AR20K-F02G-RY-B-G1/4----
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735297AR20K-N01BE-RYZ-B-NPT1/8----
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735315AR20K-N01E1-B-NPT1/8----
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52735324AR20K-N02BE2-B-NPT1/4----
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738754AR20K-02E2-ZA-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738763AR20K-02E3-Y-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738779AR20K-F01BE1-RZA-B(01) 1/8(01) 1/8(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738788AR20K-F01BG-NRY-B(01) 1/8(01) 1/8(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738806AR20K-F02B-1N-B(02) 1/4(02) 1/4(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738815AR20K-F02E1-1-B(02) 1/4(02) 1/4(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738849AR20K-F02H-1N-B(02) 1/4(02) 1/4(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738858AR20K-N01BE-1N-B(01) 1/8(01) 1/8(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738867AR20K-N01BE-1RYZ-B(01) 1/8(01) 1/8(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738876AR20K-N01BE-NZ-B(01) 1/8(01) 1/8(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738885AR20K-N01BG-RYZ-B(01) 1/8(01) 1/8(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738894AR20K-N01G-1NZ-B(01) 1/8(01) 1/8(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738903AR20K-N01G-1YZ-B(01) 1/8(01) 1/8(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738919AR20K-N01G-1Z-B(01) 1/8(01) 1/8(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738928AR20K-N02BE-1NZ-B(02) 1/4(02) 1/4(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定--
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738937AR20K-N02BE1-ZA-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738946AR20K-N02BG-RYZ-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738955AR20K-N02EH-RZ-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738964AR20K-N02EH-Y-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738973AR20K-N02E-N-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定--
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする