ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
スペアテープコロコロダニクリーナー2巻入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2巻)
注文コード
52730425
品番
CC0002
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥980
¥
789
バスケットに入れる
コロコロでダニをしっかり捕獲。殺虫・忌避剤成分不使用なのでお子様やペットがいても安心して使用できます。
用途
コロコロカーペット用
テープ幅(mm)
160
芯径(mm)
38
テープ長さ(mm)
5.5(約40周巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応