ワタナベ工業
ワタナベ工業の 暖房用品
ワタナベ工業の 暖房関連用品
サッシ枠 断熱吸着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
52730870
品番
KPM-S-0410×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サッシに貼ることにより結露を抑制し断熱効果を発揮。吸盤作用により、何度でも貼り直しができます。
洗濯できますので清潔にお使い頂けます。ハサミで簡単にカットできるので窓に合わせて使用可能。
用途
断熱テープとして。冷気対策、節約に。結露対策/寒さ対策/節約グッズ/省エネ/eco/エコ/断熱シール/暖房補助/電気代節約/保温/窓際/窓ガラス/繰り返し使える/貼り直し/はがせる/冬/室内/リビング/子供部屋/勉強部屋/寝室/洗濯可能/カット可能
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂/PEフィルム
色
グリーンリーフ
サイズ(cm)
4×180
注意
※表面がザラザラや凸凹したサッシ、木製サッシ、2重ロックがある場合(カットして使用ください)、窓を開けた時に十分な隙間がないサッシ窓にはお使い頂けません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52730870
KPM-S-0410×2
28810313
U-Q560
断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート
ユーザー
1セット(3枚)
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)