※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネイルイット 釘 瓶入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(320本) 材質【釘】鉄 注文コード52731509 品番NB70022
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥559
販売価格(税別)
508
この商品は材質・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質【釘】鉄 長さ(mm)19 種類ネイビー 頭部形状平頭 番手【太さ】17(約Φ1.47mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする