※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネイルイット 釘 瓶入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 注文コード52731554 品番NB70027
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
材質【釘】鉄 長さ(mm)19 種類 頭部形状丸頭 番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
注意
※『黒 丸頭』の太さは#18(約Φ1.24mm)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする