※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の コンクリートピン
ニューストレートアンカー Tタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
52732437
品番
T40250N
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
コンクリート
厚さ(mm)
【取付物】10
寸法(mm)
4×25
下穴径(Φmm)
4.3
深さ(mm)
【打ち込み】15
適合材
コンクリート
下穴深さ(mm)
30
注意
※対象面に直角になるように穿孔してください。
※打ち込み用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
※下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※指定サイズのドリル径以外は使用しないでください。