※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かべロックS ホワイト 角ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード52732805 品番LSW20PB
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥8,810
販売価格(税別)
8,009
用途石こうボード壁 付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25 仕様ホワイトカラー 材質亜鉛 適合板厚(mm)9.5〜12.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
注意
※天井には絶対使用しないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用してください。
※かべロックの先端はは先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
※プラスドライバ・プラスビットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
機器の設置時

前から使用しているので問題なく使えています。無くなり次第また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする