シンプルキャビ SMCT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52733257 品番 SMCT11-7060
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

シンプル構造には”ウレシイ”がある「軽量」「ベスト・プライス」「簡単施工」

付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書 質量(kg)28 フレーム・ドア・パネル:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル・レール・リアマウントアングル:ブラック(N-1) 寸法H(mm)600 寸法D(mm)700 寸法D1(mm)300 寸法W(mm)600 板厚(mm)フレーム1.2、ドア・パネル類1、マウントアングル・レール・リアマウントアングル2.3 ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能) 取付ピッチ(mm)(アンカーホルト)X:490、Y:610 設置場所屋内用据置型 収納機器EIA規格19インチユニット パネル取付有効スペース11U(U=44.45)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする