付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書
質量(kg)36
色フレーム・ドア・パネル:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル・レール・リアマウントアングル:ブラック(N-1)
寸法H(mm)600
寸法D(mm)900
寸法D1(mm)450
寸法W(mm)600
板厚(mm)フレーム1.2、ドア・パネル類1、マウントアングル・レール・リアマウントアングル2.3
ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)
取付ピッチ(mm)(アンカーホルト)X:490、Y:910
設置場所屋内用据置型
収納機器EIA規格19インチユニット
パネル取付有効スペース11U(U=44.45)