※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンキャップ ねじのみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
52733514
品番
69535CH
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,218
販売価格(税別)
¥
2,925
バスケットに入れる
全長(mm)
35
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄+SUS304キャップ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
35
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。