※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径20mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100セット) 注文コード 52733697 品番 692CMY2
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥12,760
販売価格(税別)
11,600
全長(mm)120 ねじ径(mm)6.2 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 ねじ(mm)75 材質(座金)SUS304 パッキンネオパッキン
注意
※全長65〜105mmには対辺8.0mm、全長120〜150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを
※必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする