付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書仕様クローズ幅(mm)572.5質量(kg)19色本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)高さ(mm)550奥行(mm)530寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ)板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)寸法Y(mm)460(アンカーボルト取付ピッチ)設置場所屋内用壁掛露出型収納機器EIA規格19インチユニットパネル取付有効スペース10U