ウォールラック WLRDT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52734072 品番 WLRDT13-5365
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造

付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書 仕様クローズ 幅(mm)572.5 質量(kg)21 本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1) 高さ(mm)650 奥行(mm)530 寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ) 板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3 ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能) 寸法Y(mm)560(アンカーボルト取付ピッチ) 設置場所屋内用壁掛露出型 収納機器EIA規格19インチユニット パネル取付有効スペース13U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする