付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書
仕様クローズ
幅(mm)572.5
質量(kg)17
色本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)
高さ(mm)450
奥行(mm)530
寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ)
板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3
ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)
寸法Y(mm)360(アンカーボルト取付ピッチ)
設置場所屋内用壁掛露出型
収納機器EIA規格19インチユニット
パネル取付有効スペース8U