付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様地絡保護専用小型・JIS互換性形寸法(mm)68×70×40質量(kg)0.16外形寸法(mm)68×70×40定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OCなし相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15逆接続可リード線長さ(mm)-極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内