河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 漏電遮断器
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52734544
品番
ZN2P30-30
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)
32×70×36.5
質量(kg)
0.09
外形寸法(mm)
32×70×36.5
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
30
接続方式
ソルダレス端子(M5)
主な用途
小型/2P(OCなし)
相線式
1Φ2W
接続可能電線(mm
2
)
8
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5(AC100V)/1.5(AC200V)
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可
極数・素子数
2P0E
フレーム(AF)
30(OCなし)