曜日別特売
AN3P30-15G 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業 52734623

漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格感度電流(mA)15
極数・素子数3P0E
定格電圧(V)AC200
内容量1個注文コード52734623品番AN3P30-15G
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベネジ2本仕様地絡保護専用小型・JIS互換性形寸法(mm)90×80×40質量(kg)0.22外形寸法(mm)90×80×40定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)90×80×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格-主な用途JIS互換性形/OCなし相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15逆接続リード線長さ(mm)-極数・素子数3P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52735113
2022-12-28
用途: 老朽化による交換
サービス業

いつも利用しています。安定していてとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする