河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 漏電遮断器
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52734632
品番
AN3P30-30G
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベネジ2本
仕様
地絡保護専用小型・JIS互換性形
寸法(mm)
90×80×40
質量(kg)
0.22
外形寸法(mm)
90×80×40
定格電圧(V)
AC200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
90×80×40
定格電流(A)
30
接続方式
ソルダレス端子(M5)
JIS規格
-
主な用途
JIS互換性形/OCなし
相線式
3Φ3W
接続可能電線(mm
2
)
8
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可
リード線長さ(mm)
-
極数・素子数
3P0E
適合安全規格
電気用品安全法
フレーム(AF)
30(OCなし)
動作時間(s)
0.1以内