定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)30
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数3P2E
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可
フレーム(AF)30