河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52734876
品番
SS2P1E20B
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
20
接続可能電線(mm
2
)
8
極数・素子数
2P1E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
32×70×38
接続方式
ソルダレス端子(M5)
主な用途
SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)
引きはずし方式
熱動式
逆接続
可
フレーム(AF)
30