※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ボルト
若井産業の フックボルト
フックボルトセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
注文コード
52735149
品番
431575H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
波板+チャンネル建材
仕様
【太さ】3/16(インチ)
材質
鉄
寸法(mm)
75
タイプ
ユニクロ
外径(Φmm)
【座金】19
パッキン
シーリングEPパッキン