相線式3Φ3W極数・素子数3P3E定格電流(A)15定格感度電流(mA)15オプション-付属品端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2・C8222 Anne×2主な用途主幹・一般用/JIS協約形接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内