河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 漏電遮断器
漏電ブレーカ ZS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
注文コード
52735436
品番
ZS2P1E30-30
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
50AF・100AF同サイズZS型
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
仕様
過電流引外し方式熱動電磁式
オプション
-
寸法(mm)
32×70×36.5
質量(kg)
0.1
外形寸法(mm)
32×70×36.5
定格電圧(V)
AC100
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
32×70×36.5
定格電流(A)
30
接続方式
ソルダレス端子(M5)
JIS規格
-
主な用途
SBサイズ/分岐回路用
相線式
1Φ2W
接続可能電線(mm
2
)
8
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100V)
引きはずし方式
熱動電磁式
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可
極数・素子数
2P1E
適合安全規格
-
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1以内