モータブレーカ MB

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52735533 品番 ML53-014
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

JIS協約形モジュール

付属品端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)1.4 接続方式線押え端子(M5) 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3相用で使っています。井戸水ポンプが3相だったので。ブレーカーボックスとの使用です。2P2Eです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする