※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 傘釘
ニューハーフ カラー傘釘 リング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
52735885
品番
370RB1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄鋼板製波板+木材
材質
鉄
長さ(mm)
38
色
ブルー
太さ(mm)
2.4
色番
B-1