※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 傘釘
ポリカ傘釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
52735955
品番
DPKB350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,907
販売価格(税別)
¥
1,734
バスケットに入れる
用途
ポリカ製波板+木材
材質
(釘SUS304
長さ(mm)
35
寸法(mm)
2.4
色
クリア