※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーヒューズブレーカ NL-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52736583 品番 NL102R-60M
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電流(A)60 接続可能電線(mm2)60 極数・素子数2P2E 付属品止め金4個 仕様取付ピッチは止め金使用時 質量(kg)0.44 外形寸法(mm)50×95×60 定格絶縁電圧(V)AC500/DC125 接続方式圧着端子(M8) 主な用途協約寸法形 定格遮断容量(kA)5(AC200V)/2.5(AC415V)/5(DC125V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする