※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NL-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52736635
品番
NL51R-15M
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電流(A)
15
接続可能電線(mm
2
)
22
極数・素子数
1P1E
付属品
止め金2個
仕様
取付ピッチは止め金使用時
質量(kg)
0.15
外形寸法(mm)
25×95×60
定格絶縁電圧(V)
AC300/DC125
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
協約寸法形
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)/2.5(AC240V)/1(DC125V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
50