ダンドリビス
M調整ビス55
省施工商品、ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。M調整はMDF材に最適です。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
33、7
ねじ径(mm)
5、4.7
頭部径(Φmm)
8
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
梱包内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04567250
V-MTX055-BP
1パック(34本)
423-3946
パック入
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
04581697
V-MTX055-RX
1箱(120本)
423-0764
箱入
¥
2,420
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください