曜日別特売

漏電ブレーカ ZL

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)30定格感度電流(mA)30注文コード52736897品番ZL62-30-30
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
相線式1Φ2W極数・素子数2P2E定格電流(A)30定格感度電流(mA)30オプション-付属品端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個寸法(mm)50×100×60質量(kg)0.3外形寸法(mm)50×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)50×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2・C8222 Anne×2主な用途主幹・一般用/JIS協約形接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: エアーコンプレッサーの電源に、使用している。
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

エアーコンプレッサーの電源に、使用している。とても使い勝手が良い。

対象商品 : 52735287
2021-01-04
用途: 通常で漏電ブレーカーが、落ちる。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前と同じサイズで、交換後簡単に直りました。有難うございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする