曜日別特売
ZS103-75TLA-30 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業 52737308

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格電流(A)75定格感度電流(mA)30注文コード52737308品番ZS103-75TLA-30
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個仕様単3中性線欠相保護付オプション-寸法(mm)75×130×68質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68定格電流(A)75接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)60動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)100動作時間(s)0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52737432
2021-11-10
用途: 配電盤内蔵機器との交換作業
ホンダテクニカルサービス

規格が変わり、ネジ位置が変更され、奥行きも大きくなりました。交換は完了しましたが、配電盤の前パネルの改造が必要です。旧規格との寸法の違いを説明書として加えていただくと大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする