※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ロール連結ビス コーススレッド ラッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長(mm)
32
28
32
40
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2000本×2箱)
注文コード
52737994
品番
RVGW32
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥8,382
販売価格(税別)
¥
7,620
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+木材
材質
鉄
全長(mm)
32
呼び径(mm)
3.8
頭部形状
ラッパD-8
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズビット又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
※連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食
※い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。
※必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。
※テープの色が変わる場合があります。