定格電圧(V)AC200
定格電流(A)250
接続可能電線(mm2)150
極数・素子数3P3E
相線式3Φ3W
動作時間0.1秒以内・0.3・0.8秒切替
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本
仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示
寸法(mm)105×165×68
質量(kg)1.45
外形寸法(mm)105×165×68
外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68
接続方式圧着端子(M8)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途漏電警報付ブレーカ
定格遮断容量(kA)30(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)100・200・500切替
逆接続不可
リード線長さ(mm)-
警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
フレーム(AF)250
動作時間(s)0.1以内・0.3・0.8切替