※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ロングビス スクエアコース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本×3袋)
注文コード
52738405
品番
LFS6270
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥13,283
販売価格(税別)
¥
12,075
バスケットに入れる
〇木割れ防止の特殊先端形状を採用
〇特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
〇四角ビット採用により、ビット外れを軽減
用途
胴縁材+断熱材+柱
材質
鉄
全長(mm)
270
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
60
ねじ径(mm)
6
頭径(Φmm)
11.3
ねじ(mm)
60
穴の形状
四角穴
ドライブサイズ
No.3
注意
※ねじの施工時、小石等にあたりますと、ねじ先端が折れる場合がありますのでご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧