SMC
逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
注文コード
52738858
品番
AR20K-N01BE-1N-B
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・設定圧力・圧力スイッチ仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(01) 1/8
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
仕様
(K) 逆流機能付き
ボディサイズ
20mm
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ