ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 フレーム(AF)100 注文コード52739112 品番NL103-100TL
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電流・フレームなど24種類から選べます 他の種類を見る

協約寸法形 ホーム分電盤主幹用

定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100 接続可能電線(mm2)60 極数・素子数3P2E 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用) 2本、取付ネジ(木板用) 2本/封印プレート 2個 仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.65 外形寸法(mm)75×100×60 接続方式圧着端子(M8) 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)170 フレーム(AF)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52747844
2018-03-05
用途:
電力会社の契約容量アップ
宮下電気 様

値段も手頃で納得の商品です。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする